標準ツェナー電圧 = 3.11V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 100 Ω @ 5 mA, 1000 Ω @ 0.5 mA
最大逆漏れ電流 = 10μA
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm
動作温度 Min = -65 ℃mA
このツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD323 表面実装パッケージに収められ、消費電力が 300 mW です。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 200 mW 機械的特性: 厳密な公差 はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 用途 厳密な許容差のツェナー電圧調整