セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の 散水ノズル
セフティー3の 散水ノズル本体
凍結割れに強い散水ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81457427
品番
SSN-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
凍結割れに強いノズルです。
水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。
ホースとの着脱がワンタッチでできます。
握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途
水まき作業。
材質
プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能
水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.6(1〜6)
耐熱温度(℃)
60
適合ホース
サイズ対応内径12〜15mm外径20mmまでの耐圧ホース
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※分解・改造はしないでください。
※使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。
※使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。
※水が凍る場所では保管しないでください。