凍結割れに強い散水ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81457436 品番SSN-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

凍結割れに強いノズルです。
水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。
ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。
通水・ストップ機能が、一握りで可能です。

用途水まき作業。 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.6(1〜6) 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ対応内径12〜15mm外径20mmまでの耐圧ホース
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※分解・改造はしないでください。
※使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。
※使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。
※水が凍る場所では保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする