画像準備中

ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード81457707 品番DOP-11Zサイスイ
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本 測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0〜20mg/L、飽和率(O2):0〜200%(O2)、水温(TEMP):-5〜50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 〜 14.00、mV:-1999〜1999(電極起電力)、ORP:-1999〜1999(ORP起電力)、水温:0〜50℃ 質量(g)約290 電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分) 付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m) 再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内 測定方法採水型測定 分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173 校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による 使用周囲温度(℃)0〜45 プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム 補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする