アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート) 注文コード81470465 品番45866
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はポート数3種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。
配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。
メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
ヒューズ交換しやすいプーラー付属。

用途
USBなどアクセサリー電源を一括管理。
配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け
ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能
メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし
ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200 ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート) 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
注意
※ ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
※ アンペア数の変更には市販の低背ブレードヒューズが必要です。
※ 出力側配線サイズ1. 25sq(1.3mm2/AWG16)。被覆外径はΦ2.2mmを推奨サイズとしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする