アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81470474 品番45871
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。
防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。
LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
ヒューズ交換しやすいプーラー付属。

用途
USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート
防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能
メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし
ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています セット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500 ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート) 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
注意
※ ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
※ アンペア数の変更には市販のミニブレードヒューズが必要です。
※ LEDインジケーターは本体の動作確認用です。ヒューズの遮断とは関係ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする