WPサドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81470894 品番48400
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

インナー防水構造の採用で高い防水性と晴天時の使いやすさを両立したサドルバッグ。
無骨な外観で細部までこだわった「究極のシンプル イズ ベスト」
ネオクラシックやクルーザーにベストマッチするブラウン。
A4サイズが余裕で入る、使い勝手抜群の王道サイズ。日帰りツーリングなどに適しています。
【インナー防水】
インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。
突然の雨でも簡単に防水になり、晴天時でも普通のアメリカンバッグと同じようにストレスなく物の出し入れが可能。
【脱着可能なインナーバッグ】
ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。
脱着可能なインナーバッグで、晴れた日は外して使用可能。
【バッグサポート差し込み構造】
背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。
背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。
差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。
汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【2種類の固定ベルトが付属】
合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。
ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。
【ワンタッチ金具で簡単開閉】
スタイル重視のワンタッチ金具の採用。
【盗難対策にリング付きファスナー】
ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【ボトルホルダー標準装備】
内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。
【ベルト固定部に角カンの採用】
力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。
【生地選び】
本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。

材質合成皮革×1680Dポリエステル、防水インナー / 210DナイロンTPU ブラウン 容量(L)12 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×360×120
注意
※ バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。
※ レインカバーは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする