山崎実業
山崎実業の 理科/技術/科学工作
山崎実業の 人体/標本/生物
水槽横収納ボックス タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81471664
品番
1891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装) 仕切りトレー:PC-ABS[UL94V-O]グレード
色
ホワイト
質量(g)
約4000
耐荷重(kg)
仕切りトレー:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×30×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体(下段):15.5×25×12、仕切りトレー:【1】4.3×4.3×10、【3】14.8×3.5×13
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【2】14.8×25
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません