ナイアガラシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81473098 品番594523
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボディ色は落ち着きと品のある薄めのゴールドを採用!やさしい白熱球のやさしい光でゴージャスでゆったりした空間を作り出します。
高さ200mmのベースに対し、ビーズとチェーンの長さを280mmにすることで余裕のたるみが生まれ、さらなる豪華さを演出
ビーズの間隔を広げチェーンを2重にすることにより、車の振動で気になるチャラチャラ音が低減
ビーズ同士が接触しにくくなることで傷がつきにくくなり、バルブ交換もしやすい構造となりました。

用途内装/電装パーツ 付属品24V/10Wバルブ 材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ 材質(本体)スチール/ゴールドメッキ 本数ビーズ:16粒×38本 チェーン本数76 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×1200×200 バルブ8個 バルブ種類BA15S G-18・24V/10W
注意
※取付けには加工が必要となりますのでプロショップでの施工を強くオススメいたします。
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので実際の取付部分の寸法をご確認の上お求めください。
※24Vの電球が付属されておりますが、バルブを12Vに変更可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする