JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 照明器具
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 住宅・店舗照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の シャンデリア
壁掛シャンデリア 丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81473116
品番
594557
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。 14mmΦクイーンビーズを使用
ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します。
用途
内装/電装パーツ
付属品
24V/10Wバルブ
材質
ガラス製14mmΦ8角ビーズ
材質(本体)
スチール/ゴールドメッキ
本数
ビーズ:10粒×15本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
95×135×240
バルブ
4個
バルブ種類
BA15S G-18・24V/10W
注意
※取付けには加工が必要となりますのでプロショップでの施工を強くオススメいたします。
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので実際の取付部分の寸法をご確認の上お求めください。
※24Vの電球が付属されておりますが、バルブを12Vに変更可能です。