※使用例

SLX Extension Kit QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク) 81490248 SLX Extension Kit QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク) 81490248 SLX Extension Kit QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク) 81490248 SLX Extension Kit QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク) 81490248

QuickJack エクステンションキット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード81490248 品番SLX Extension Kit
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。
エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。

用途
QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。
5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。
仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
注意
※Quickjackを移動する際、エクステンションキットを持ち手として使用しないでください。斜めに傾けた場合、落下の恐れがあります。移動の際は必ず本体から取り外してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする