Wall Hanger Set QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク) 81490275

 

Wall Hanger Set QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク) 81490275
Wall Hanger Set QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク) 81490275
Wall Hanger Set QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク) 81490275

QuickJack ウォールハンガー2個セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード81490275品番Wall Hanger Set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。

用途
QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。
壁に立てかけてQuickJackを保管できます。
すべてのQuickJackに対応しています。
仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
注意
※ハンガーの設置位置は、フレームが床から浮かない高さに取り付けてください。QuickJackをハンガーへ掛けることが簡単になり、壁からハンガーが外れることも防ぎます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする