インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 320mA
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 980mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 28MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器