EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 250pF, B72510E0250K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81510024 品番B72510E0250K062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V
最大AC定格電圧 = 25V
最大直流定格電圧 = 31V
制限電圧 = 67V
クランプ電流 = 1A
エネルギー = 0.3J
シリーズ = Automative E
最大サージ電流 = 80A
静電容量 = 250pF
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする