インダクタンス = 3.3 mH
最大直流電流 = 200mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 12.5Ω
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
長さ = 12mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 600kHz
リード間隔 = 15mm
シリーズ = HLBC
末端仕様 = アキシャルリード型℃
Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき