STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -6 A, TIP42A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81518720 品番TIP42A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -6 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 65 W
最小DC電流ゲイン = 15
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mm
PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする