STMicroelectronics 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81523595 品番VNP35N07-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電源スイッチの種類 = OMNIFET: 完全自動保護パワーMOSFET
動作供給電圧 Max = 70 V
最大動作電流 = 35A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 3
寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mm
STMicroelectronics OMNIFETシリーズ 完全自動保護パワーMOSFET. OMNIFETシリーズの完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 過熱保護 短絡保護 ESD 保護 クランプ内蔵

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする