画像準備中

NEOX中間パテ遅乾形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード81529554 品番14-917-356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ヘラ伸びが良好で厚付けも可能
トータルバランスに優れている

適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P) 材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤 危険等級V 膜厚(mm)10以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1〜3(標準2%) 乾燥時間温度20℃:可使時間8分以内、研ぎ可能時間30分以上、温度30℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
注意
※使用後は、 容器の蓋を必ず密閉してください。
※ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。 「14-917-301 パテ マルチ硬化剤」は、自己発熱分解を起こす物質を含んでおりますので貯蔵温度は30℃以下、輸送時の温度は、35℃以下にしてください。 よくもみほぐしてからご使用ください。
※他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
※旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレなどが発生しているときは研ぎ落としてから塗布してください。
※輸入車等の高目付亜鉛鋼板へは密着性を確保するためにノンクロムプライマーを塗装してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする