Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 NVRレコーダー 16ch 4TB 熱感知 赤外線暗視 IP66 音声録音 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81529588 品番SWNVK-16858016-NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4TB容量の16チャンネルレコーダーと、バレット型カメラのセットです。
鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを16台まで追加で接続することができます。
鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。16台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。
従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。

仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:4TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり セット内容4TB容量16チャンネルレコーダー、バレット型カメラ16台 チャンネル数16CH 解像度4K(3840 x 2160) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30〜 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81529588 SWNVK-16858016-NF 46211359 SWNVK-16858016-DS 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 1セット 279,800
欠品中
税込307,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする