※使用例

Swann 防犯カメラ 8ch NVRレコーダー 4K 800万画素 2TB搭載IP66 屋外 屋内対応 赤外線暗視 ドーム型 2台セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81529624 品番SRNVR-88580H876-AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、ドーム型カメラ2台のセットです。
鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。

仕様●PIRセンサー:10m)●暗視機能:40m●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30〜 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする