曜日別特売
SOPRO-4KDOME-JP Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン) 81529850

 

SOPRO-4KDOME-JP Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン) 81529850
SOPRO-4KDOME-JP Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン) 81529850
SOPRO-4KDOME-JP Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン) 81529850
SOPRO-4KDOME-JP Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン) 81529850
SOPRO-4KDOME-JP Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン) 81529850
SOPRO-4KDOME-JP Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載 SWANN(スワン) 81529850

Swann セキュリティカメラ 4K 800万画素 赤外線暗視機能 DVRドーム型 IP66 防水・防滴 屋外 屋内対応カメラ 熱感知センサー搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81529850品番SOPRO-4KDOME-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4K Ultra HD(800万画素)画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。
熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信
24時間年中無休の保護。夜になると自動的に強力な赤外線暗視機​​能が作動します。暗闇の中で40mまで監視が行えます。
保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。
90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
カメラの追加が可能。 DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。

仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●暗視距離:最大40m解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
注意
※本製品はSwann DVRレコーダー専用の増設用カメラです【単品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする