画像準備中

TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 50A 600W RWS600B-12

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531040 品番RWS600B-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 50A
定格電力 = 600W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 61mm
幅 = 120mm
奥行き = 190mm
効率 = 81 %, 84 %
重量 = 1.6kg
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、出力電流定格が 12 V dc で 50 A です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は内部で冷却されます。特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする