TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 5-103957-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536938 品番5-103957-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

極数 4
行数 1
オス/メス メス
ピッチ 2.54mm
実装タイプ ケーブルマウント
接続方向 ストレート
結線方法 IDC
定格電流 3A
表面処理:コンタクト ニッケルの上に金
シリーズ AMPMODU MTE
動作温度 Min -65.0℃
動作温度 Max 105.0℃
ハウジング材質 サーモプラスチック
TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォームレセプタクルアセンブリ. 電線対電線及び電線対基板用途向けのAMPMODU MTE 2.54 mmピッチ1列IDCレセプタクルアセンブリです。レセプタクルは、ストリップ状に事前組み立てされ、IDCソケットコンタクトが事前装填された状態で提供されます。これらのAMPMODU MTE 2.54 mm IDCレセプタクルアセンブリは、かん合相手のコネクタとの確実な接続を実現するラッチを備えています。コネクタハウジングの極性化機能により、誤かん合を防止できます。これらのAMPMODU MTE IDCレセプタクルコネクタには、スズめっき又は金めっき仕上げのIDCコンタクトのものと、26 AWG 22 AWG又は30 AWG 26 AWGワイヤ用のものがあります。
. 特長と利点. IDCコンタクトが事前装填されていて、ワンステップですばやく組み立て可能 ラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続 誤かん合防止用の極性化機能 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクト. 用途.
このAMPMODU MTEレセプタクルコネクタは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適しています。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする