曜日別特売
RT424005 TE Connectivity パワーリレーモジュール 5V dc, 2c接点 基板実装,プラグインタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537787

TE Connectivity パワーリレーモジュール 5V dc, 2c接点 基板実装,プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード81537787品番RT424005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン
スイッチング電流 = 15A
極数 = 2
ターミナルタイプ = Plug-in
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
最大スイッチング電流 AC = 8 A
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 62 歳 Ω
コイル電力 = 403mW
高さ = 15.7mm
幅 = 12.7mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする