物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 電装
DELTA(デルタ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
DELTA(デルタ)の 交換用電球
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81541244
品番
D-2147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
用途
抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ
消費電力(W)
10/15
角度(°)
ピン:180
対応
DC12V専用
極性
無極性
バルブ種類
G18
車検対応
保安基準適合
注意
※一部ウインカーインジケーター1灯の車種の場合、正常に動作しない可能性があります。
※一部車種にてハザード点灯時、正常に動作しない場合がございます。
商品説明動画
簡単交換!バイク用 G18 LEDウィンカー 抵抗内臓 ハイフラ防止機能付き 交換方法&点灯試験 デルタダイレクト
参考になった