物写真

D-2135 MOTO LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81541314 D-2135 MOTO LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81541314

MOTO LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81541314 品番D-2135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,497
販売価格(税別)
4,088

ハロゲンヘッドライトをLEDに

用途H4、HS1ヘッドライトのLED化に タイプH4/HS1 消費電力(W)25 対応DC12V 冷却方式インナーサーキュレーションファン 色温度(K)6500 明るさハロゲンバルブの約2倍
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります。ヘッドライト、リフレクター内のシェードなどに干渉しないか事前にご確認ください。
※本製品はヘッドライト専用となります。
※交流車両取り付け不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする