チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 30 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = QFET
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 26 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 62000 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V
幅 = 4.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
Fairchild Semiconductor QFETR PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFETRプレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスイッチング時の損失を低減します。先進的なQFETRプロセス技術を使用して、競合のプレーナ型MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を提供することができます。