onsemi コントローラ,最大出力電流:100μA,最大出力電圧:2.5 V, 1, NCV887001D1R2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81545259 品番NCV887001D1R2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レギュレータ機能 = ブーストコントローラ
出力電流 Max = 100μA
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 可変
最大スイッチング周波数 = 110 kHz
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
出力電圧 Max = 2.5 Vmm
幅 = 4mm
DC-DCコントローラ、ON Semiconductor. 電力変換回路用の電流モード / 電圧モードDC-DCコントローラです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする