曜日別特売
FQP27P06 onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 81545356

onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81545356品番FQP27P06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 27 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = QFET
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 120000 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V
幅 = 4.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
Fairchild Semiconductor QFETR PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFETRプレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスイッチング時の損失を低減します。先進的なQFETRプロセス技術を使用して、競合のプレーナ型MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を提供することができます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする