最大スイッチング周波数 = 190 kHz 出力電圧 = 7.5 V コントロール方法 = 電流 降下時間 = 120ns パッケージタイプ = SOPns ピン数 = 8 寸法 = 5 x 4 x 1.5mm PWM コントローラタイプ = 電流モードmm 幅 = 4mm 高さ = 1.5mm 動作温度 Min = -40 ℃ フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor