onsemi Pチャンネル MOSFET40 V 6.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81545688 品番FDD4243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 6.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 69 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.4V
最大パワー消費 = 42 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 6.22mm
高さ = 2.39mm
自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする