onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81547806 品番BCV26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 4000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA
幅 = 1.3mm
ダーリントントランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする