onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8.7V, MMBZ6V2ALT1G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81547824 品番MMBZ6V2ALT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 8.7V
最小ブレークダウン電圧 = 5.89V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 3V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 24W
最大ピークパルス電流 = 2.7A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.4mm
TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする