onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF12CT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81547910 品番SMF12CT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 12.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 100W
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃mm
幅 = 1.35mm
ESD保護用5ライン過渡電圧サプレッサ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする