チャンネルタイプ = P IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = -2 to -15mA 最大ドレイン-ソース間電圧 = 15 V 最大ゲート-ソース間電圧 = +30 V 最大ドレイン-ゲート間電圧 = -30V トランジスタ構成 = シングル 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOT-23 ピン数 = 3 寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm 幅 = 1.3mm PチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor