onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.37 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81547928 品番NTS4101PT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1.37 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-323
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 329 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
長さ = 2.2mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする