onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81547946 品番MMQA5V6T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 8V
最小ブレークダウン電圧 = 5.32V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-74
最大逆スタンドオフ電圧 = 3V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 150W
最大ピークパルス電流 = 3A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 1mm
24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする