方向性タイプ = 双方向 最大クランピング電圧 = 12.5V 最小ブレークダウン電圧 = 5.8V 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOD-923 最大逆スタンドオフ電圧 = 5V ピン数 = 2 ピークパルスパワー消費 = 0.3W 最大ピークパルス電流 = 12.5A ESD保護 = あり 1チップ当たりのエレメント数 = 1 動作温度 Min = -55 ℃ 動作温度 Max = +150 ℃mm 自動車規格 = AEC-Q101pF 低静電容量ESD保護アレイ