onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8000個) 注文コード81548007 品番ESD9X3.3ST5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 10.4V
最小ブレークダウン電圧 = 5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-923
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 102W
最大ピークパルス電流 = 9.8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm
自動車規格 = AEC-Q101pF
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする