onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81548068 品番ESD5Z2.5T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 10.9V
最小ブレークダウン電圧 = 4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-523
最大逆スタンドオフ電圧 = 2.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 120W
最大ピークパルス電流 = 11A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
幅 = 0.9mm
240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする