論理回路 = VHCT
ロジックタイプ = 非反転
チャンネル数 = 1
入力タイプ = LS-TTL
出力タイプ = CMOS
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4.5mm
高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 mA (最大) @ TA = 25 ° C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V CMOS 対応出力: VOH> 0.8VCC 、 VOL< 0.1VCC @ 負荷 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現