方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 37.5V
最小ブレークダウン電圧 = 25.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 16A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.56mm
TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor