onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81548244 品番NTR4101PT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 2.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 85 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大パワー消費 = 730 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
長さ = 2.9mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする