ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 46V
最小ブレークダウン電圧 = 31.35V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 26V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 40W
最大ピークパルス電流 = 0.87A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.4mm
TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩