onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81548436 品番SL05T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 11V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 300W
最大ピークパルス電流 = 17A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.4mm
高速ライン保護のための300 W低静電容量TVS. 補償ダイオードにTVSダイオードを直列接続することで、静電容量を5 pF未満に抑制 ピーク定格出力: 300 W、8 x 20 μs

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする