ダイオード構成 = コモンアノード
最大クランピング電圧 = 10V
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = U-DFN3310
ピン数 = 8
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm
幅 = 1mm
ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。