onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81548759 品番UC3845BD1R2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最大スイッチング周波数 = 250 kHz
出力電圧 = 5.1 V
出力電流 = 1 A
コントロール方法 = 電流
降下時間 = 150ns
パッケージタイプ = SOICns
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = 36 V
AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする