チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 4.7 A、6.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 42.5 mΩ, 62 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大パワー消費 = 3 W、3.1 W
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 5mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor