onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81554894 品番FGH60N60SMD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

最大連続コレクタ電流 = 120 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 600 W
パッケージタイプ = TO-247AB
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm
動作温度 Min = -55 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする