onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81554964 品番NGTB40N65FL2WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大連続コレクタ電流 = 80 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 366 W
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm
動作温度 Min = -55 ℃
IGBTディスクリート、ON Semiconductor. モータ駆動とスイッチング用途向けの絶縁型ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする